Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura /

Cod. Rexel
3M7000032616
Cod. Produttore
7000032616

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SPRAY 1626 SGRASSANTE CONTAT
  • Tipo: Detergente solvente
  • Uso: Grassi, oli, adesivi
  • Non lascia: Residui
  • Non corrode: Sì
  • Contenuto: 400 ml
  • Rimuove: Amianto
  • Serie: Scotch™ 1626
Spray sgrassante e detergente 3M ideale per la pulizia e la rimozione efficace di grasso, sporco e residui da superfici elettriche e componenti. Formulato per garantire una pulizia rapida senza danneggiare i materiali, è perfetto per la manutenzione di apparecchiature elettriche e contatti. La sua consistenza aerosol facilita l’applicazione anche in punti difficili da raggiungere, assicurando una pulizia profonda e sicura. Confezione da 400 ml, prodotto di alta qualità realizzato in Germania. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scotch™ 1626 è un detergente solvente per grassi, oli, residui di adesivi, resine e catrame. Non lascia residui, non corrode e contiene un'elevata percentuale di sostanze detergenti Per la pulizia di grassi, oli, lubrificanti, resine e catrame, utilizzare Scotch® spray sgrassante e detergente 1626. Questo spray è un detergente solvente ed è ideale per eliminare i prodotti a base di olio. Non lascia residui, non corrode e rimuove l'amianto. Scotch® 1626 è trasparente ed è disponibile in bombolette da 400 ml.

Produttore

3M

Spray detergente sgrassante 400 ml per superfici elettriche