Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura /

Cod. Rexel
3M7000032613
Cod. Produttore
7000032613

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SPRAY 1600 ANTICORROSIONE 40
  • Protezione: Alta contro corrosione
  • Base: Gomma-asfalto resistente
  • Resistenza: Abrasione e impatti
  • Uso: Umidità e acqua salata
  • Formato: Bomboletta 400 ml
  • Applicazione: Spray facile da usare
  • Serie: Scotch® 1600
Spray anticorrosivo 3M da 400 ml, specificamente formulato per il rivestimento protettivo di tubi e superfici metalliche. Garantisce una protezione efficace contro la corrosione, prolungando la durata dei materiali esposti ad agenti atmosferici e ambienti aggressivi. Facile da applicare, assicura un rivestimento uniforme e resistente, ideale per impieghi in ambito elettrico e industriale. Prodotto di alta qualità, realizzato in Germania, che combina praticità e affidabilità per la manutenzione e la protezione delle installazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lo spray anticorrosione Scotch® 1600 fornisce una protezione dalla corrosione altamente efficace. Lo spray crea una base di gomma-asfalto che forma un rivestimento denso e resistente alle abrasioni, il quale protegge da tutti gli agenti corrosivi. Per una protezione dalla corrosione altamente efficace, utilizzare lo spray anticorrosione Scotch® 1600. Questo spray protegge dall'umidità, dagli spruzzi d'acqua salata, da tutti gli agenti corrosivi ed è resistente agli effetti degli impatti fisici grazie alla sua base in gomma-asfalto, che forma un rivestimento denso e resistente alle abrasioni. Lo spray anticorrosione Scotch® 1600 è disponibile in una bomboletta spray da 400 ml.

ambito di impiego

Altro

Produttore

3M

Spray anticorrosione Scotch 1600 protezione tubi metalli 400 ml