Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2251010500
Cod. Produttore
2251010500
Cod. EAN
8016535120238

Informazioni di prodotto

Faretto SPOT M5 5101 LED 10 W 4000 K bianco orientabile
Descrizione del produttore: SPOT M5 5101 LED 10 W 4000 K CLD, variante S+L (spot + lente), colore bianco. Faretto orientabile per binari o incasso su profili, utilizzato per illuminazione d’accento su prodotti, pareti, elementi architettonici. La potenza contenuta e la luce neutra 4000 K offrono una buona visibilità e resa dei colori senza dominanti calde o fredde eccessive. La sigla S+L indica la presenza di ottiche combinate che permettono fascio definito ma non eccessivamente stretto, adattabile a molti contesti. SPOT M5 è ideale per negozi, musei, showroom, dove è importante modulare gli accenti luminosi in base agli allestimenti.