Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30013
Cod. Produttore
30013
Cod. EAN
8015466141947

Informazioni di prodotto

3F Reno 100 WH 2000/930 SPOT
Lampada a led 3F RENO 100 WH con temperatura colore 2000 Kelvin e indice di resa cromatica 930, progettata per offrire un'illuminazione spot di alta qualità. Il design compatto e il colore bianco la rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e una luce calda e naturale. Adatta per ambienti che necessitano di un'illuminazione mirata con prestazioni affidabili e durata prolungata. Descrizione del produttore: Il 3F RENO 100 WH 2000/930 SPOT è un'illuminazione versatile e moderna, progettata per soddisfare le esigenze di vari ambienti. Questo spot è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua finitura bianca si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo un'ottima scelta per spazi residenziali o commerciali. Con una potenza di 2000 lumen e un'illuminazione a 930 Kelvin, offre una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere confortevoli. La progettazione del corpo lampada assicura una distribuzione uniforme della luce, riducendo al minimo le ombre e migliorando la visibilità. La semplicità del design permette una facile installazione e manutenzione, rendendo il 3F RENO 100 una soluzione pratica e funzionale per ogni esigenza di illuminazione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2316 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Spot LED 3F Reno 100 WH 2000 lumen luce calda 930K per interni residenziali e commerciali