› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

Spot LED 3F Reno 100 WH 1000 lumen 4000K DALI per illuminazione professionale e commerciale

Cod. Rexel 3F30035
Cod. Produttore 30035
Cod. EAN 8015466141992

Informazioni principali

  • Temperatura colore: 4000K
  • Controllo: tecnologia DALI
  • Tipo luce: bianca neutra
  • Applicazioni: ambienti lavoro
  • Corpo: materiali resistenti
  • Installazione: facile e versatile
  • Efficienza: alta qualità luce
  • Serie: 3F RENO 100

Descrizione del prodotto

Lampada spot 3F Reno 100 WH con tecnologia DALI, caratterizzata da una potenza di 1000 lumen e una temperatura colore di 840, ideale per un'illuminazione efficiente e regolabile. Il design compatto e il colore bianco la rendono adatta a diversi ambienti, offrendo un'illuminazione precisa e di alta qualità per applicazioni residenziali e professionali. Descrizione del produttore: Il 3F RENO 100 WH 1000/840 DALI SPOT è un innovativo spot LED progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità e un'efficienza energetica superiore. Con una temperatura di colore di 4000K, questo apparecchio emette una luce bianca neutra, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La sua tecnologia DALI consente un controllo flessibile dell'illuminazione, permettendo di regolare l'intensità luminosa secondo le esigenze specifiche. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo del spot è progettato per garantire durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma elegante e moderna si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo una scelta ideale per chi cerca funzionalità e stile. Grazie alla sua facilità di installazione, il 3F RENO 100 è adatto a diverse applicazioni, offrendo un'illuminazione ottimale e un'atmosfera accogliente.

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1550 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Spot LED 3F Reno 100 WH 1000 lumen 4000K DALI per illuminazione professionale e commerciale