Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC095741328
Cod. Produttore
095741328
Cod. EAN
8054684026315

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Sportello cassetti
  • Modello: K-SPT/CPMI
  • Serie: CPMI
  • Serratura: Non compresa
  • Cerniere: Non comprese
Descrizione del produttore: Serratura e cerniere non comprese.

colore

Grigio

larghezza

230 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

420 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

DKC

Sportello cassette serie CPMI accessorio senza serratura e cerniere