› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Splitter RJ45 3 porte per rete comunicazione compatto e affidabile

Cod. Rexel KM169141
Cod. Produttore 169141
Cod. EAN 4015081658855

Informazioni principali

  • Tipo: Splitter RJ45
  • Porte: 3 porte
  • Compatibilità: Standard di rete vari
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Applicazioni: Reti di comunicazione
  • Funzione: Distribuzione segnale
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Splitter RJ45 a 3 vie, progettato per la distribuzione efficiente del segnale di rete. Questo accessorio elettrico garantisce una connessione stabile e affidabile tra dispositivi, facilitando l'espansione delle reti cablate. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e prestazioni ottimali, è ideale per applicazioni in ambito domestico e professionale. La sua struttura compatta permette un'installazione semplice e discreta, mantenendo l'integrità del segnale senza interferenze. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Il DX-SPL-RJ45-3SL è un splitter RJ45 progettato per ottimizzare la distribuzione del segnale in reti di comunicazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo accessorio garantisce una connessione stabile e affidabile per applicazioni di rete. La sua configurazione a tre porte consente di collegare più dispositivi contemporaneamente, rendendolo ideale per ambienti in cui è necessaria una connettività multipla. Inoltre, la sua compatibilità con vari standard di rete lo rende versatile e adatto a diverse installazioni. Grazie al design compatto, è facile da integrare in qualsiasi sistema esistente, senza compromettere le prestazioni. Con il DX-SPL-RJ45-3SL, la tua rete sarà sempre pronta a soddisfare le esigenze di trasmissione dati elevate e affidabili.

Caratteristiche tecniche

Accessorio

Splitter RJ45 3 porte per rete comunicazione compatto e affidabile