› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

Splitter HDMI 1 ingresso 4 uscite Ultra HD per videosorveglianza

Cod. Rexel GGHDMISP14
Cod. Produttore HDMISP14

Informazioni principali

  • Ingresso HDMI: 1
  • Uscite HDMI: 4
  • Risoluzione max: 4K@60Hz (4:2:0)
  • Supporto formati: HDTV
  • Alimentazione: necessaria
  • Trasmissione: rame
  • Porta USB: carica dispositivi
  • Serie: GGM HDMISP14

Descrizione del prodotto

GGM HDMISP14 è uno splitter HDMI ad alte prestazioni con 1 ingresso e 4 uscite HDMI, ideale per distribuire una sorgente Ultra HD fino a 4 display Ultra HD simultaneamente. Supporta tutti i formati HDTV fino alla risoluzione 4K*2K a 60Hz (4:2:0) e utilizza la trasmissione tramite cavo in rame. Il dispositivo include inoltre una porta USB per la ricarica di dispositivi esterni come smartphone, offrendo una soluzione versatile per la gestione di segnali video ad alta definizione in ambienti professionali e domestici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: GGM HDMISP14 è uno splitter HDMI ad alte prestazioni che include 1 ingresso HDMI e 4 uscite HDMI. Ti consentirà di distribuire 1 sorgente Ultra HD fino a 4 display Ultra HD. Il Gigamedia GGM HDMISP14 prevede anche la possibilità di caricare, tramite la porta USB, un dispositivo come un cellulare. Gigamedia GGM HDMISP14 supporta tutti i formati HDTV fino alla risoluzione 4K*2K @60Hz (4:2:0).

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

uscita

HDMI

numero di ingressi

1

numero di uscite

4

ingresso

HDMI

alimentazione elettrica esterna necessaria

trasmissione

Rame

Splitter HDMI 1 ingresso 4 uscite Ultra HD per videosorveglianza