Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Bianco
qualità del materiale
Altro
lunghezza
20000 mm
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Sezione utilizzabile
64 mm²
Serie
P4
Disponibilità:
Prodotto non rendibile