Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00981
Cod. Produttore
B00981
Cod. EAN
8015892009811

Informazioni di prodotto

SPIRALITE PA1 SPIRALITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spiralite PA1 è una guaina spiralata flessibile progettata per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici. Realizzata in materiale resistente e durevole, garantisce un'elevata protezione contro abrasioni, urti e agenti esterni. La sua struttura avvolgente facilita l'installazione e consente una gestione ordinata dei cablaggi, ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali e civili. Disponibile in diverse dimensioni per adattarsi a varie esigenze di protezione dei cavi.

colore

Bianco

qualità del materiale

Altro

lunghezza

50000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Sezione utilizzabile

2 mm²

Produttore

SPIRALITE PA1 Avvolgente universale incombustibile autoestuente HF BIANCO