Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPW50F-T20
Cod. Produttore
PW50F-T20
Cod. EAN
0074983985791

Informazioni di prodotto

  • Diametro nominale: 12,7 mm
  • Lunghezza: 61 m
  • Materiale: Polietilene
  • Temperatura: -40°C a 50°C
  • Colore: Nero
  • Protezione: Antiabrasione
  • Installazione: Facile e rapida
  • Serie: PW50F-T20
Descrizione del produttore: The PW50F-T20 Pan-Wrap Split Harness Wrap features a patented slot pattern that provides improved flexibility and abrasion protection in any application. The unique wall design is easy for cable breakouts and reduces the installation time. The large overlap accommodates a wide range of bundle diameters. Temperature range: -40°F – 122°F (-40°C – 50°C). Polyethylene.Nominal Diameter: 0.5" (12.7 mm), 200' (61 m) long. Color Black. 1 per package.

Produttore

SPIRALINA PER CABLAGGIO A INSERIMEN