Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACP6
Cod. Produttore
CP6
Cod. EAN
8006588027165

Informazioni di prodotto

SPIRALE NATUR.mm.6
Spirale trasparente di diametro 6 mm, realizzata in materiale di alta qualità senza alogeni, ideale per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici. La sua composizione garantisce resistenza e sicurezza, mantenendo visibile il contenuto interno grazie alla trasparenza. Adatta per applicazioni dove è richiesta una gestione ordinata dei cablaggi con attenzione alla sicurezza e alla durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Spirale trasparente di diametro 6 mm realizzata in materiale di alta qualità senza alogeni, ideale per la protezione e l’organizzazione dei cavi elettrici. La sua struttura permette una facile applicazione e garantisce resistenza e durabilità nel tempo, mantenendo visibili i cavi interni grazie alla trasparenza. Adatta per ambienti che richiedono materiali sicuri e privi di sostanze nocive.

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

0,9 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

4,2 mm

trasparente

caratteristiche antincendio

Corrisponde a UL 94 HB

diametro del fascio

5 ... 50 mm

Produttore

Spirale trasparente protezione cavi diametro 6 mm materiale senza alogeni uso elettrico