›

Spirale protezione cavi nera 8 mm flessibile materiale senza alogeni impianti elettrici

Cod. Rexel CACPN8
Cod. Produttore CPN8
Cod. EAN 8006588027271

Informazioni principali

  • Materiale: Polietilene
  • Diametro: 8 mm
  • Colore: Nero
  • Halogen free: Sì
  • Resistenza all’abrasione: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Imballo: 100 m (4x25)
  • Serie: CPN8

Descrizione del prodotto

Spirale di protezione per cavi di colore nero con diametro di 8 mm, realizzata in materiale di alta qualità senza alogeni, ideale per organizzare e proteggere i cavi elettrici garantendo sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Spirale nera di diametro 8 mm realizzata in materiale di alta qualità senza alogeni, ideale per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici. Questo prodotto garantisce resistenza e sicurezza, contribuendo a mantenere ordinati gli impianti elettrici e a prevenire danni ai cavi. La sua struttura flessibile permette un facile avvolgimento e adattamento a diverse configurazioni, rendendolo un accessorio essenziale per applicazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

6 mm

caratteristiche antincendio

Corrisponde a UL 94 HB

diametro del fascio

8 ... 70 mm

Spirale protezione cavi nera 8 mm flessibile materiale senza alogeni impianti elettrici
€ 0,6221 x 1 m
(m) Quantità minima: 25 m
Qta imballo: 25 m