›

Spirale protettiva trasparente diametro 8 mm alta qualità per protezione e organizzazione cavi elettrici

Cod. Rexel CACP8
Cod. Produttore CP8
Cod. EAN 8006588027172

Informazioni principali

  • Diametro: 8 mm
  • Materiale: Polietilene
  • Halogen free: Sì
  • Colore: Nero
  • Protezione: IP e NEMA
  • Compatibilità: Vari sistemi alimentazione
  • Durata: Lunga e resistente
  • Serie: CACP8

Descrizione del prodotto

Spirale protettiva trasparente di diametro 8 mm realizzata con materiale di alta qualità privo di alogeni, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. La sua composizione garantisce sicurezza e resistenza, mantenendo visibili i cavi all'interno grazie alla trasparenza. Progettata per applicazioni elettriche che richiedono un'efficace gestione dei fili senza compromettere la sicurezza ambientale. Descrizione del produttore: Il prodotto CACP8 è una spirale di collegamento di diametro MM8 realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e affidabilità. Ideale per applicazioni elettriche, questa spirale assicura una connessione sicura e stabile grazie alla sua forma e alle caratteristiche di isolamento. La sua struttura robusta permette un facile assemblaggio e una lunga durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in ambienti impegnativi. La finitura e il colore del materiale contribuiscono a un'estetica professionale, mentre le specifiche di protezione IP e NEMA assicurano una protezione adeguata contro polvere e umidità. Perfetta per utilizzi in impianti elettrici, questa spirale è compatibile con vari sistemi di alimentazione e garantisce un funzionamento efficiente e sicuro. La sua versatilità e qualità la rendono una scelta affidabile per installazioni di precisione e sicurezza elevata.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

1 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

6 mm

trasparente

caratteristiche antincendio

Corrisponde a UL 94 HB

diametro del fascio

8 ... 70 mm

Spirale protettiva trasparente diametro 8 mm alta qualità per protezione e organizzazione cavi elettrici
€ 0,6221 x 1 m
(m) Quantità minima: 25 m
Qta imballo: 25 m