›

Spirale nera diametro 6 mm flessibile per protezione e organizzazione cavi elettrici

Cod. Rexel CACPN6
Cod. Produttore CPN6
Cod. EAN 8006588027264

Informazioni principali

  • Diametro spirale: 6 mm
  • Materiale: Polietilene
  • Colore: Nero
  • Resistente e flessibile: alta qualità
  • Ideale per: applicazioni elettriche
  • Compatibilità: sistemi di alimentazione
  • Conformità: RoHS
  • Serie: CACPN6

Descrizione del prodotto

Spirale avvolgibile di colore nero con diametro di 6 mm, realizzata in materiale di alta qualità e priva di alogeni. Ideale per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici, garantisce resistenza e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il prodotto CACPN6 è una spirale nera di diametro MM.6, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un cavo resistente e di alta qualità. Realizzata con materiali di prima scelta, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua finitura nera conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente in diversi ambienti di installazione. La spirale è progettata per offrire flessibilità e facilità di maneggevolezza, rendendola perfetta per collegamenti elettrici in impianti industriali, civili e commerciali. La sua compatibilità con diversi sistemi di alimentazione e la conformità alle normative di sicurezza assicurano prestazioni ottimali. La qualità del materiale e l'attenzione ai dettagli rendono questa spirale una soluzione efficiente e sicura per ogni applicazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

0,9 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

4,2 mm

caratteristiche antincendio

Corrisponde a UL 94 HB

diametro del fascio

5 ... 50 mm

Spirale nera diametro 6 mm flessibile per protezione e organizzazione cavi elettrici
€ 0,5184 x 1 m
(m) Quantità minima: 25 m
Qta imballo: 25 m