›

Spirale nera 12 mm flessibile senza alogeni per protezione e organizzazione cavi elettrici

Cod. Rexel CACPN12
Cod. Produttore CPN12
Cod. EAN 8006588027240

Informazioni principali

  • Diametro: 12 mm
  • Materiale: Polietilene
  • Colore: Nero
  • Halogen free: Sì
  • Resistenza: Autoestinguente V2
  • Contenimento cavi: 18-140 mm
  • Dimensioni nominali: A 11,6 mm, B 14 mm
  • Serie: CPN12

Descrizione del prodotto

Spirale avvolgibile di colore nero con diametro di 12 mm, realizzata in materiale di alta qualità e priva di alogeni, ideale per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici garantendo resistenza e sicurezza nell'uso. Descrizione del produttore: Spirale nera di diametro 12 mm realizzata in materiale di alta qualità senza alogeni, ideale per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici. Questo prodotto garantisce resistenza e sicurezza, assicurando una gestione efficiente degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

1,2 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

9,6 mm

caratteristiche antincendio

Corrisponde a UL 94 HB

diametro del fascio

14 ... 120 mm

Spirale nera 12 mm flessibile senza alogeni per protezione e organizzazione cavi elettrici
(m) Quantità minima: 25 m
Qta imballo: 25 m