Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACPA12
Cod. Produttore
CPA12
Cod. EAN
8006588027196

Informazioni di prodotto

SPIRALE AUT.mm.12/A
Spirale avvolgente in materiale di alta qualità, progettata per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzata con materiali senza alogeni, garantisce sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Il colore bianco neutro si adatta facilmente a diversi ambienti, mentre la struttura flessibile consente un facile avvolgimento e gestione dei fili. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono ordine e protezione, assicurando durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Spirale avvolgibile per protezione cavi, realizzata in materiale di alta qualità senza alogeni, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Il design flessibile e resistente consente un facile avvolgimento e gestione ordinata dei cavi elettrici, ideale per applicazioni professionali. Il colore bianco neutro si adatta a diversi ambienti, offrendo un aspetto pulito e funzionale. Questo prodotto è pensato per garantire protezione efficace contro abrasioni e danni meccanici, migliorando l'organizzazione degli impianti elettrici.

colore

Bianco

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

1,2 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

9,6 mm

caratteristiche antincendio

Corrisponde a UL 94 V2

diametro del fascio

14 ... 120 mm

Produttore

Spirale avvolgibile protezione cavi 12 mm materiale senza alogeni colore bianco per impianti elettrici professionali