Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACPA10
Cod. Produttore
CPA10
Cod. EAN
8006588027189

Informazioni di prodotto

SPIRALE AUT.mm.10/A
Spirale avvolgibile di diametro 10 mm, realizzata in materiale di alta qualità senza alogeni, ideale per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici. Il design flessibile e resistente garantisce facilità di installazione e durata nel tempo, mantenendo un aspetto ordinato e sicuro negli impianti elettrici. Il colore bianco permette un'integrazione discreta in diversi ambienti, rendendo questo prodotto una soluzione pratica ed efficiente per la gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Spirale avvolgibile bianca realizzata in materiale di alta qualità senza alogeni, ideale per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici. La sua struttura flessibile e resistente garantisce facilità di installazione e durata nel tempo, offrendo una soluzione sicura e ordinata per impianti elettrici e cablaggi.

colore

Bianco

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

1,2 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

7,6 mm

caratteristiche antincendio

Corrisponde a UL 94 V2

diametro del fascio

12 ... 100 mm

Produttore

Spirale avvolgibile bianca diametro 10 mm protezione organizzazione cavi elettrici