Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACPA6
Cod. Produttore
CPA6
Cod. EAN
8006588027226

Informazioni di prodotto

SPIRALE AUT.mm.6/A
Spirale avvolgibile in materiale di alta qualità, progettata per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici. Realizzata con materiali senza alogeni, garantisce sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Il colore bianco neutro si adatta facilmente a diversi ambienti di installazione. Ideale per applicazioni elettriche professionali, offre flessibilità e resistenza nel tempo, facilitando la gestione ordinata dei cablaggi. Descrizione del produttore: Il prodotto CACPA6 è una spirale di alimentazione di diametro MM6 caratterizzata da una costruzione resistente e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa spirale garantisce una connessione sicura e stabile in applicazioni elettriche. Il suo design compatto e la finitura accurata assicurano una perfetta compatibilità con vari sistemi di cablaggio, offrendo un'installazione semplice e sicura. La spirale è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali dove è richiesta una gestione efficiente dei collegamenti elettrici. La sua struttura robusta e il materiale resistente alla protezione superficiale contribuiscono a mantenere elevate prestazioni nel tempo, anche in condizioni di utilizzo intensive. La compatibilità con sistemi di protezione e la conformità agli standard di sicurezza garantiscono un funzionamento affidabile e sicuro. La spirale CACPA6 rappresenta una soluzione efficace per il collegamento di circuiti elettrici, assicurando durabilità, sicurezza e facilità di manutenzione.

colore

Bianco

Tipologia

Flessibile a spirale

senza alogeni

spessore della parete

0,9 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

4,2 mm

caratteristiche antincendio

Corrisponde a UL 94 V2

diametro del fascio

5 ... 50 mm

Produttore

Spirale alimentazione diametro 6 mm resistente per applicazioni elettriche industriali e commerciali