Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA130088000
Cod. Produttore
130088000
Cod. EAN
8029564550068

Informazioni di prodotto

SPINA VOLANTE TRIP. C20 16A 250V
Spina volante tripolare con portata di 16 ampere e tensione nominale di 250 volt, progettata per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e protezione durante l’uso. Le dimensioni compatte e il design ergonomico facilitano l’installazione e l’utilizzo in diverse applicazioni elettriche, rendendola ideale per collegamenti temporanei o fissi in ambienti domestici e professionali. Descrizione del produttore: Spina volante tripolare C20 con portata di 16A e tensione nominale di 250V, progettata per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata con materiali resistenti per un utilizzo duraturo, è ideale per impianti elettrici che richiedono una protezione efficace e prestazioni costanti. La configurazione tripolare assicura una distribuzione equilibrata della corrente, rendendo questo componente adatto a diverse applicazioni elettriche professionali.

Produttore

Spina volante tripolare C20 16A 250V design ergonomico installazione facile impianti elettrici professionali e domestici