›

Spina volante stereo 3 poli 6,3 mm connessioni audio professionali e domestiche

Cod. Rexel EA040304000
Cod. Produttore 040304000
Cod. EAN 8029564600541

Informazioni principali

  • Diametro: 6,3 mm
  • Tipo: Spina volante
  • Connessione: Stereo 3 poli
  • Applicazione: Audio professionale
  • Durata: Struttura robusta
  • Installazione: Facile
  • Trasmissione: Alta qualità
  • Serie: EA040304000

Descrizione del prodotto

Spina volante stereo con diametro di 6,3 mm e tre poli, progettata per garantire una connessione audio stabile e di alta qualità. Ideale per collegamenti audio professionali e domestici, offre un contatto sicuro e una costruzione robusta per un utilizzo duraturo. La spina è compatta e facile da installare, perfetta per applicazioni che richiedono un segnale stereo nitido e senza interferenze. Descrizione del produttore: Spina volante con diametro di 6,3 mm, progettata per connessioni stereo a 3 poli. Questo componente elettrico garantisce una trasmissione audio di alta qualità, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento affidabile e stabile. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e una facile installazione, rendendola adatta a impianti audio professionali e domestici.
Spina volante stereo 3 poli 6,3 mm connessioni audio professionali e domestiche