›

Spina volante RCA dorata nera compatta per connessioni audio/video ad alta qualità

Cod. Rexel EA040197800
Cod. Produttore 040197800
Cod. EAN 8029564600428

Informazioni principali

  • Tipo: Spina volante RCA
  • Connettore: Dorato
  • Colore: Nero
  • Rivestimento: Polimero
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Audio e video
  • Design: Compatto
  • Serie: EA040197800

Descrizione del prodotto

Spina RCA di alta qualità caratterizzata da un contatto dorato che garantisce una trasmissione del segnale ottimale e una resistenza superiore alla corrosione. Il corpo nero offre un design elegante e robusto, ideale per connessioni audio e video affidabili. Le dimensioni compatte facilitano l'installazione in spazi ristretti, mentre la costruzione solida assicura una connessione stabile e duratura. Questo connettore è pensato per applicazioni elettriche dove è richiesta precisione e performance elevate. Descrizione del produttore: Spina volante RCA con connettore dorato e rivestimento nero, progettata per garantire una connessione stabile e di alta qualità nei sistemi audio e video. Il materiale di alta qualità assicura una buona conducibilità elettrica e una resistenza ottimale all'usura, rendendo questo componente ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e performance elevate. La finitura dorata migliora la trasmissione del segnale riducendo le interferenze, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti.
Spina volante RCA dorata nera compatta per connessioni audio/video ad alta qualità