Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA040487600
Cod. Produttore
040487600
Cod. EAN
8029564043744

Informazioni di prodotto

SPINA VOLANTE MICROF. NICHEL. 5 P

Documentazione tecnica

Spina volante microfonica a 5 poli con finitura nichelata, progettata per garantire connessioni affidabili e di alta qualità nei sistemi audio professionali. Il design compatto e robusto assicura una facile installazione e una durata nel tempo, mentre i materiali resistenti offrono protezione contro usura e corrosione. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nelle trasmissioni audio. Descrizione del produttore: Nuova serie professionale per applicazioni audio-video con aggancio per il bloccaggio. Fermacavo interno per bloccaggio cavi da 2mm ÷ 8,5mm. Realizzate con un nuovo disegno ergonomico senza l'uso di viti per il fissaggio. PORTATA 3 POLI:16 A PORTATA 4 POLI:10 A PORTATA 5 POLI:7,5 A TENS. LAVORO:250 V TENS. DI PROVA:1500 V RES. CONT.:3 mOHM max TEMP. LAV.:-30°C ÷ +80°C CORPO:zinco pressofuso ISOLAMENTO:noryl CONTATTI:ottone argent.

Produttore

Spina volante micrometrica nichel 5 poli connessioni elettriche affidabili e resistenti