›

Spina volante angolo 2 poli diametro 3,5 mm compatta resistente per installazioni elettriche rapide e sicure

Cod. Rexel EA040300800
Cod. Produttore 040300800
Cod. EAN 8029564039266

Informazioni principali

  • Tipo: Spina volante angolo
  • Poli: 2 poli
  • Diametro: 3,5 mm
  • Connessione: Affidabile e compatta
  • Materiale: Resistente e sicuro
  • Installazione: Rapida e stabile
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: EA040300800

Descrizione del prodotto

Spina volante angolare a 2 poli con diametro di 3,5 mm, ideale per collegamenti audio e trasmissione di segnali elettrici in spazi ridotti. Il design angolare consente un’installazione compatta e una maggiore praticità d’uso, garantendo una connessione stabile e sicura. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Perfetta per utilizzi professionali e domestici, questa spina è compatibile con dispositivi che richiedono un connettore jack da 3,5 mm a due poli. Descrizione del produttore: Spina volante ad angolo con due poli e diametro 3,5 mm, ideale per connessioni elettriche affidabili e compatte. Progettata per garantire un collegamento sicuro in spazi ridotti, è realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Questo componente elettrico è adatto per applicazioni che richiedono un’installazione rapida e una connessione stabile, offrendo praticità e funzionalità in ogni impianto elettrico.
Spina volante angolo 2 poli diametro 3,5 mm compatta resistente per installazioni elettriche rapide e sicure