›

Spina volante 6,3 mm placcata oro connessione elettrica stabile e resistente

Cod. Rexel EA040304300
Cod. Produttore 040304300
Cod. EAN 8029564538226

Informazioni principali

  • Diametro: 6,3 mm
  • Finitura: Dorata
  • Materiale: Conduttore alta qualità
  • Connessione: Affidabile e duratura
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Applicazione: Elettrica precisa
  • Facilità: Inserimento/estrazione
  • Serie: EA040304300

Descrizione del prodotto

Spina volante con diametro di 6,3 mm, dotata di contatti placcati in oro per garantire un'eccellente conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. Il corpo presenta una superficie zigrinata per una presa sicura durante l'installazione. Ideale per connessioni audio e segnali elettrici, assicura stabilità e qualità del segnale in applicazioni professionali e domestiche. La finitura dorata conferisce durabilità e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Spina volante con diametro 6,3 mm, realizzata in materiale conduttore di alta qualità con finitura dorata per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura. Progettata per applicazioni elettriche, assicura un contatto stabile e una buona resistenza alla corrosione, ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza. La costruzione robusta facilita l'inserimento e l'estrazione, rendendo questo componente adatto a diversi impieghi nel settore elettrico.
Spina volante 6,3 mm placcata oro connessione elettrica stabile e resistente