›

Spina volante 6,3 mm metallo robusta connessioni elettriche sicure impianti elettrici

Cod. Rexel EA040304200
Cod. Produttore 040304200
Cod. EAN 8029564039556

Informazioni principali

  • Diametro: 6,3 mm
  • Materiale: Metallo resistente
  • Connessione: Stabile e sicura
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Installazione: Facile e rapida
  • Durata: Alta robustezza
  • Trasmissione: Corrente stabile
  • Serie: EA040304200

Descrizione del prodotto

Spina volante da 6,3 mm con connettore stereo a tre contatti, realizzata interamente in metallo per garantire una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni audio professionali e domestiche, offre un'elevata qualità di trasmissione del segnale grazie ai materiali resistenti e alla costruzione robusta. Il design compatto e la superficie zigrinata assicurano una presa sicura e facilitano l'inserimento e la rimozione. Adatta per collegamenti rapidi e affidabili in dispositivi audio, strumenti musicali e apparecchiature elettroniche. Descrizione del produttore: Spina volante con diametro di 6,3 mm, realizzata in metallo resistente per garantire una connessione elettrica sicura e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione, questo componente si distingue per la sua robustezza e precisione nei contatti. Adatta per l’utilizzo in impianti elettrici, assicura una trasmissione stabile della corrente grazie ai materiali di alta qualità impiegati. La spina è progettata per offrire una soluzione pratica e funzionale nel collegamento di apparecchiature elettriche.
Spina volante 6,3 mm metallo robusta connessioni elettriche sicure impianti elettrici