›

Spina volante 3,5 mm dorata design compatto materiali resistenti per connessioni audio alta qualità

Cod. Rexel EA040301300
Cod. Produttore 040301300
Cod. EAN 8029564039310

Informazioni principali

  • Tipo: Spina volante
  • Dimensione: 3,5 mm
  • Finitura: Dorata
  • Materiali: Resistenti
  • Uso: Connessioni audio
  • Design: Compatto e versatile
  • Serie: EA040301300
  • Prestazioni: Alta conducibilità

Descrizione del prodotto

Spina volante da 3,5 mm con finitura dorata, progettata per garantire una connessione audio stabile e di alta qualità. Il rivestimento dorato assicura una migliore conduzione del segnale e resistenza alla corrosione, ideale per applicazioni audio professionali e di precisione. La struttura ergonomica facilita l'installazione e la maneggevolezza, rendendo questo connettore adatto a collegamenti temporanei o fissi in impianti elettrici e dispositivi audio. Descrizione del produttore: Spina volante da 3,5 mm con finitura dorata, ideale per connessioni audio di alta qualità. Realizzata con materiali resistenti per garantire una lunga durata e una trasmissione del segnale ottimale. Design compatto e versatile, perfetto per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento affidabile e stabile. La superficie dorata assicura una migliore conducibilità e riduce le interferenze, migliorando le prestazioni complessive del dispositivo.
Spina volante 3,5 mm dorata design compatto materiali resistenti per connessioni audio alta qualità