›

Spina tripolare C20 20A con fori per connessioni elettriche sicure e durature

Cod. Rexel EA130095200
Cod. Produttore 130095200
Cod. EAN 8029564522898

Informazioni principali

  • Portata: 20 Ampere
  • Tipo: Tripolare
  • Fori per cavi: Presenti
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Protezione: Contro usura
  • Serie: EA130095200

Descrizione del prodotto

Spina tripolare di tipo C20 con fori, progettata per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e affidabili. Le dimensioni compatte e la struttura robusta la rendono ideale per installazioni in diversi ambienti elettrici. La configurazione a tre poli garantisce una trasmissione stabile della corrente, mentre i fori facilitano il fissaggio e l’installazione. Questo componente è adatto per utilizzi professionali nel settore elettrico, assicurando durata e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Spina tripolare con portata di 20 Ampere, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e protezione contro l'usura. I fori presenti facilitano l'inserimento e la connessione dei cavi, rendendo l'installazione semplice e veloce. Ideale per applicazioni domestiche e industriali che richiedono una connessione stabile e conforme alle normative di sicurezza elettrica.
Spina tripolare C20 20A con fori per connessioni elettriche sicure e durature