› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina polarizzata 2P 6A 24V uscita cavo assiale avorio installazione civile

Cod. Rexel VI01617
Cod. Produttore 01617
Cod. EAN 8007352037175

Informazioni principali

  • Tipo: Spina polarizzata 2P
  • Corrente nominale: 6 A
  • Tensione nominale: 24 V (SELV)
  • Uscita cavo: Assiale
  • Serracavo: Incluso
  • Spinotti diametro: 3 mm e 4 mm
  • Interasse spinotti: 12,4 mm
  • Serie: VI01617

Descrizione del prodotto

Spina polarizzata a 2 poli progettata per applicazioni a bassa tensione fino a 24V con corrente nominale di 6A. Questo connettore elettrico garantisce un collegamento sicuro e affidabile grazie alla sua codifica meccanica che previene errori di inserimento. Ideale per impianti elettrici che richiedono componenti compatti e funzionali, assicura prestazioni costanti e durature in ambienti di utilizzo variabili. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere un contatto stabile nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Spina polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV), uscita cavo assiale, con serracavo, avorio. 1 spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm. Per prese 16301, 14331, 08159, 10159

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore

numero di poli

2

tipo di connettore

Altro

Spina polarizzata 2P 6A 24V uscita cavo assiale avorio installazione civile