› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina polarizzata 2 poli 6A 24V SELV uscita cavo assiale avorio per prese specifiche

Cod. Rexel VI01099
Cod. Produttore 01099
Cod. EAN 8007352035997

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente nominale: 6 A
  • Tipo: Spina polarizzata 2P
  • Uscita: Cavo assiale
  • Colore: Avorio
  • Interasse spinotti: 12,4 mm
  • Compatibilità: Prese 16345, 14332, 08198
  • Serie: VI01099

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV), uscita cavo assiale, avorio. Spinotti piatti interasse 12,4 mm. Per prese 16345, 14332, 08198

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore

numero di poli

2

tipo di connettore

Altro

Spina polarizzata 2 poli 6A 24V SELV uscita cavo assiale avorio per prese specifiche