Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Neutro
Tipologia
Connettore
tipo di collegamento
A crimpare
categoria
Altro
adatto per cavo piatto
adatto per trefolo
tipo di connettore
RJ12 6(6)
trasparente
utensile speciale necessario
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te