› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori e prese rj

SPINA PLUG 4 CONT. RJ (CONF.10)

Cod. Rexel GGMJ4P4C
Cod. Produttore MJ4P4C
Cod. EAN 3700575915415

Informazioni principali

  • Tipo: SPINA PLUG 4 CONT.
  • Configurazione: 10 pezzi
  • Categoria: 3 a 6
  • Versione: Schermata e non
  • Connettore: RJ
  • Applicazione: Modular Jack
  • Serie: GGMJ4P4C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modular Jack 4, 6, e 8 punti in versione schermata e non schermata della Categoria 3 a la Categoria 6.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

A crimpare

categoria

Altro

adatto per cavo piatto

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ10 4(4)

trasparente

utensile speciale necessario

SPINA PLUG 4 CONT. RJ (CONF.10)
€ 2,05 x 1 pz.
(pz.)