› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina piatta cavo piatto 300 ohm avorio installazioni rapide

Cod. Rexel VI01620
Cod. Produttore 01620
Cod. EAN 8007352037182

Informazioni principali

  • Tipo: Spina piatta
  • Per cavo: piatto
  • Impedenza: 300 ohm
  • Colore: avorio
  • Spinotti: ø 3 mm
  • Interasse spinotti: 12,4 mm
  • Compatibilità: prese 16300, 14330
  • Serie: VI01620

Descrizione del prodotto

Spina piatta a 2 poli progettata per cavi piatti, ideale per applicazioni elettriche domestiche e professionali. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza, assicura un collegamento stabile e affidabile. Il design compatto e funzionale facilita l'installazione e l'uso quotidiano, offrendo una soluzione pratica per il collegamento di apparecchi elettrici. Adatta a impianti elettrici standard, rappresenta un componente essenziale per la distribuzione dell'energia in modo sicuro ed efficiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Spina piatta per cavo piatto - Z 300 ohm, avorio. Spinotti ø 3 mm interasse 12,4 mm. Per prese 16300, 14330, 08160, 10160, 06423

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore

numero di poli

2

tipo di connettore

Altro

Spina piatta cavo piatto 300 ohm avorio installazioni rapide