› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina piatta a squadra 2P+T 10A 250V standard italiano nero

Cod. Rexel VI01041
Cod. Produttore 01041
Cod. EAN 8007352035447

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V~
  • Colore: Nero
  • Forma: Spina piatta a squadra
  • Standard: Italiano SPA11
  • Serie: SICURY
  • Quantità consigliata: 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo SPA11, nero

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

colore

Nero

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

grado di protezione (IP)

IP20

Spina piatta a squadra 2P+T 10A 250V standard italiano nero