Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81599
Cod. Produttore
81599
Cod. EAN
3303430815990

Informazioni di prodotto

SPINA PARETE IP67 3PT 32A 380V CONTAINER

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina fissa BT da parete IP67 32A 380V 3P+T per container

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

400

intensità di corrente IEC

32 A

numero RAL

7035

posizione ora

3 h

numero di poli

3

materiale

plastica

forma costruttiva

spina per apparecchi per montaggio sporgente

direzione di innesto

piegato ad angolo

frequenza nominale

50

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

400-440 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Spina fissa BT da parete IP67 32A 380V 3P+T per container