Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81578
Cod. Produttore
81578
Cod. EAN
3303430815785

Informazioni di prodotto

SPINA PARETE IP67 2PT 63A 220V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina fissa BT da parete IP67 63A 220V 2P+T

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

200

intensità di corrente IEC

63 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

numero di poli

2

materiale

plastica

forma costruttiva

spina per apparecchi per montaggio sporgente

direzione di innesto

piegato ad angolo

frequenza nominale

50

colore identificativo

blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Spina fissa BT da parete IP67 63A 220V 2P+T