Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKX32W434
Cod. Produttore
PKX32W434
Cod. EAN
3303432416898

Informazioni di prodotto

SPINA PAR.IP44 3PT 32A 400V CR

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La spina industriale da parete, Pratika, con cablaggio rapido, ha poli 3P+E, corrente nominale di 32 A e tensione di esercizio di 400 VCA. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 151 mm. Grado di protezione IP44, resistenza agli urti IK08. La resistenza al fuoco è di 750°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A è da 2,5 mm² a 6 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore tensione nominale in rosso, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6 h.

tecnica di collegamento

morsetto senza viti

tensione nominale

380

intensità di corrente IEC

32 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

numero di poli

4

materiale

plastica

forma costruttiva

spina per apparecchi per montaggio sporgente

direzione di innesto

piegato ad angolo

frequenza nominale

50

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Spina BT da parete small IP44 32A 380V 3P+T a cablaggio rapido