Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPKE32W435
Cod. Produttore
PKE32W435
Cod. EAN
3303432416676

Informazioni di prodotto

SPINA PAR.IP44 3PNT 32A 400V VIT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La spina industriale inclinata da parete, Pratika con viti prigioniere completamente allentate, ha corrente nominale 32A, tensione nominale 400 VCA, 3P+N+T. Le dimensioni della piastra di base sono (L) 90 mm x (A) 152 mm. Il grado di protezione è IP44 e IK08. La resistenza al fuoco è di 850°C. I passacavi sono adatti a cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi in 32 A è da 2,5 mm² a 10 mm². Presa colore grigio chiaro (RAL 7035) con colore tensione nominale in rosso, per una facile identificazione. La frequenza è 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6 h.

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

380

intensità di corrente IEC

32 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

numero di poli

5

materiale

plastica

forma costruttiva

spina per apparecchi per montaggio sporgente

direzione di innesto

piegato ad angolo

frequenza nominale

50

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Pratika

Produttore

Spina BT da parete small IP44 32A 380V 3P+N+T