Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81394
Cod. Produttore
81394
Cod. EAN
3303430813941

Informazioni di prodotto

SPINA MOBILE IP67 3PT 125A 380V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina mobile BT IP67 125A 380V 3P+T

tecnica di collegamento

morsetto a vite

intensità di corrente IEC

125 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

numero di poli

3

materiale

plastica

direzione di innesto

diritto

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

trattamento superficiale

nichelato

materiale di contatto

CuZn

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Spina mobile BT IP67 125A 380V 3P+T