Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tecnica di collegamento
morsetto a vite
intensità di corrente IEC
63 A
numero RAL
7035
posizione ora
7 h
numero di poli
3
materiale
plastica
direzione di innesto
diritto
colore identificativo
nero
trattamento superficiale
nichelato
materiale di contatto
CuZn
Serie
Kaedra_Box__Kaedra_MC
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: PLSP231452 Cod. Produttore: SP231452 Cod. EAN: 8014950049714
Cod. Rexel: PL400126 Cod. Produttore: 400126 Cod. EAN: 8014950002979
Cod. Rexel: PL468236 Cod. Produttore: 468236 Cod. EAN: 8014950040131
Cod. Rexel: PL472730 Cod. Produttore: 472730 Cod. EAN: 8014950407347
Cod. Rexel: PL472620 Cod. Produttore: 472620 Cod. EAN: 8014950407033
Cod. Rexel: PL472731 Cod. Produttore: 472731 Cod. EAN: 8014950407354
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te