Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82320
Cod. Produttore
82320
Cod. EAN
3303430823209

Informazioni di prodotto

SPINA MOB.IP44 2PT 32A 24V 200HZ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina mobile BTS IP44 32A 24/48V 100/200Hz 3P

tecnica di collegamento

morsetto a vite

intensità di corrente IEC

32 A

numero RAL

7035

posizione ora

4 h

numero di poli

3

materiale

plastica

direzione di innesto

diritto

colore identificativo

verde

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) verde

trattamento superficiale

nichelato

materiale di contatto

CuZn

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Spina mobile BTS IP44 32A 24/48V 100/200Hz 3P