Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG82301
Cod. Produttore
82301
Cod. EAN
3303430823018

Informazioni di prodotto

SPINA MOB.IP44 2P 16A 24V 50HZ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina mobile BTS IP44 16A 24V 50Hz 2P

tecnica di collegamento

morsetto a vite

intensità di corrente IEC

16 A

numero RAL

7035

numero di poli

2

materiale

plastica

direzione di innesto

diritto

colore identificativo

lilla/viola

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V (50+60 Hz) viola

trattamento superficiale

nichelato

materiale di contatto

CuZn

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Spina mobile BTS IP44 16A 24V 50Hz 2P