Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81770
Cod. Produttore
81770
Cod. EAN
3303430817703

Informazioni di prodotto

SPINA MOB.90? IP67 3PT 32A 380V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina mobile BT 90° IP67 32A 380V 3P+T

tecnica di collegamento

morsetto a vite

intensità di corrente IEC

32 A

posizione ora

6 h

numero di poli

3

materiale

plastica

direzione di innesto

rettangolare

colore identificativo

rosso

trattamento superficiale

nichelato

materiale di contatto

CuZn

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Spina mobile BT 90° IP67 32A 380V 3P+T