Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81821
Cod. Produttore
81821
Cod. EAN
3303430818212

Informazioni di prodotto

SPINA INCASSO IP44 3PNT 32A 380V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina fissa BT da incasso IP44 32A 380V 3P+N+T

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

380

intensità di corrente IEC

32 A

posizione ora

6 h

numero di poli

4

materiale

plastica

forma costruttiva

presa per apparecchi applicata

direzione di innesto

rettangolare

frequenza nominale

50

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Spina fissa BT da incasso IP44 32A 380V 3P+N+T