Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG81883
Cod. Produttore
81883
Cod. EAN
3303430818830

Informazioni di prodotto

SPINA INC.DIR.IP67 3PNT 63A 400V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questa spina industriale PratiKa con viti imperdibili è montata dritta sul quadro. Ha poli 3P+N+T, la corrente nominale è di 63A e la tensione di funzionamento è 400 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 110 mm x (H) 265 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 63A è compresa tra 17 mm e 31 mm per cavi da 6 mm² a 25 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in rosso della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.

tecnica di collegamento

morsetto a vite

tensione nominale

380

intensità di corrente IEC

63 A

numero RAL

7035

posizione ora

6 h

numero di poli

5

materiale

plastica

forma costruttiva

presa per apparecchi applicata

direzione di innesto

diritto

frequenza nominale

50

colore identificativo

rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Kaedra_Box__Kaedra_MC

Produttore

Spina fissa BT da incasso diritta IP67 63A 380V 3P+N+T