Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tecnica di collegamento
morsetto a vite
tensione nominale
380
intensità di corrente IEC
16 A
numero RAL
7035
posizione ora
6 h
numero di poli
3
materiale
plastica
forma costruttiva
presa per apparecchi applicata
direzione di innesto
rettangolare
frequenza nominale
50
colore identificativo
rosso
tensione secondo EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rosso
Serie
Kaedra_Box__Kaedra_MC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te