› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

Spina elettrica 16A 16 poli design ergonomico per installazioni sicure e affidabili

Cod. Rexel ILCNEM 16 T
Cod. Produttore CNEM 16 T
Cod. EAN 8015747033060

Informazioni principali

  • Corrente: 16A
  • Numero poli: 16
  • Tipo: Spina
  • Materiale: Robusto
  • Colore: Neutro
  • Serie: ILCNEM 16 T
  • Design: Ergonomico
  • Applicazione: Elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'ILCNEM 16 T, una spina di alta qualità progettata per garantire prestazioni eccellenti. Realizzata in robusto materiale, questa spina da 16A e 16 poli è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il suo design ergonomico e la colorazione neutra la rendono perfetta per ogni ambiente. Con l'ILCNEM 16 T, puoi contare su una connessione elettrica solida e duratura, essenziale per i tuoi progetti elettrici.
Spina elettrica 16A 16 poli design ergonomico per installazioni sicure e affidabili
€ 8,03 x 1 pz.
(pz.)