› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

CST.MOB.1L.B.16P.PG21. OR

Cod. Rexel ILCHO 16 L
Cod. Produttore CHO 16 L
Cod. EAN 8015747019934

Informazioni principali

  • Serie: ILCHO 16 L
  • Tensione nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiale: Alta qualità
  • Compatibilità: Ampia gamma
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Uso: Distribuzione e protezione
  • Dimensioni: Compatte

Descrizione del prodotto

ILCHO 16 L è un componente elettrico progettato per applicazioni di distribuzione e protezione in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni ambientali più impegnative. La sua forma compatta e il design funzionale consentono un'installazione semplice e sicura. Dotato di elevato grado di protezione IP, garantisce affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. La vasta gamma di compatibilità e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono ideale per sistemi di distribuzione elettrica, protezione di motori e automazioni industriali. La finitura superficiale di qualità e i materiali resistenti all'usura assicurano una lunga durata nel tempo. La sua versatilità e le conformità agli standard di sicurezza lo rendono un elemento fondamentale per impianti elettrici efficienti e affidabili. Descrizione del produttore: ILCHO 16 L è un componente elettrico progettato per applicazioni di distribuzione e protezione in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente alle condizioni ambientali più impegnative. La sua forma compatta e il design funzionale consentono un'installazione semplice e sicura. Dotato di elevato grado di protezione IP, garantisce affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. La vasta gamma di compatibilità e le caratteristiche tecniche avanzate lo rendono ideale per sistemi di distribuzione elettrica, protezione di motori e automazioni industriali. La finitura superficiale di qualità e i materiali resistenti all'usura assicurano una lunga durata nel tempo. La sua versatilità e le conformità agli standard di sicurezza lo rendono un elemento fondamentale per impianti elettrici efficienti e affidabili.
CST.MOB.1L.B.16P.PG21. OR
€ 9,45 x 1 pz.
(pz.)