› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

SPINA DERIVAZIONE PRE CABL 3M

DKC
Cod. Rexel S9LTN70APP11AA0
Cod. Produttore LTN70APP11AA000
Cod. EAN 8033603191693

Informazioni principali

  • Corrente: 10A
  • Tensione: 230V
  • Cavo: H05Z1Z1F 3m
  • Sistema blocco: meccanico anti-disinserzione
  • Fase: Monofase N/L1
  • Tipo spina: derivazione
  • Serie: S9LTN70APP11AA0
  • Uso: precauzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina di derivazione monofase con cavo tipo H05Z1Z1F di lunghezza 3 metri. Dotata di un sistema di blocco meccanico anti disinserzione accidentale.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

50 mm

altezza

24 mm

protezione

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

2

numero di poli

3

lunghezza

85 mm

tipo di uscita

Cavo

Corrente nominale in AC 50 Hz

10 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 230 V

SPINA DERIVAZIONE PRE CABL 3M