› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina coassiale TV ø9,5 90° avorio per uso civile residenziale

Cod. Rexel VI01631
Cod. Produttore 01631
Cod. EAN 8007352037205

Informazioni principali

  • Diametro spina: 9,5 mm
  • Impedanza: 75 ohm
  • Tipo uscita: cavo a 90°
  • Colore: avorio
  • Serie: VI01631
  • Uso: coassiale TV
  • Standard: IEC
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Spina TV angolare da 9,5 mm di colore avorio, progettata per il collegamento a cavi RG 59. Questo connettore maschio isolato garantisce un montaggio sicuro e affidabile, ideale per applicazioni di segnale televisivo. La sua struttura angolare facilita l'installazione in spazi ristretti, assicurando una connessione stabile e duratura. Realizzata con materiali resistenti, offre prestazioni ottimali per impianti elettrici e di comunicazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Spina coassiale TV ø 9,5 IEC - Z 75 ohm, uscita cavo a 90°, avorio

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore (plug)

tipo di cavo

RG 59

tipo di collegamento

Altro

impedenza

75 Ohm

esecuzione del contatto

Maschio (male)

montaggio isolato

tipo di connettore

Altro

connettore angolare

Spina coassiale TV ø9,5 90° avorio per uso civile residenziale